曜日別特売
RNMSP4-10 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム 15025170

 

RNMSP4-10 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム 15025170
RNMSP4-10 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム 15025170
RNMSP4-10 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム 15025170
RNMSP4-10 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム 15025170

小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM4
寸法L(mm)10
内容量1個注文コード15025170品番RNMSP4-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。
段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。
端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。
締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。
また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。

用途
工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当寸法L(mm)10寸法H(mm)8寸法A(mm)3寸法S(mm)2寸法D(mm)12寸法D1(mm)8ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※相手物の材質に応じて先端パッドをお選びください。
※樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。
※耐熱温度(瞬間)は80度です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする