3Dプリンター P1S Combo

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15032985 品番PF001-U+SA001-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

すぐに使える、15分でセットアップ完了
筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応
AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能
ハードウェアとソフトウェアが高い完成度
最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷
リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ

仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300 本体寸法(mm)389×389×458 総質量(kg)21.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする