アートカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15033046 品番-
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ
新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない
下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています
平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現

用途
ダイヤカップ・乾式
コンクリート・硬質塗膜用・表面処理用
仕様乾式 適合機種ディスクグラインダー 基材非金属グラスファイバー 外径(mm)100 取付穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする