- アートカップ CRTワールド 15033089

アートカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1枚注文コード15033089品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ
新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない
下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています
平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現

用途
ダイヤカップ・乾式
橋梁用
仕様乾式適合機種ディスクグラインダーシルバー基材非金属グラスファイバー外径(mm)100取付穴径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする