プロゾーン ソフトマルチショルダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15033265 品番 SMSG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・耐荷重8kg
・ハンドル付で持ちやすい
・小物を引っ掛けられる穴付き
・背面カーブで体にフィットハンドル付きで持ちやすい

用途さまざま場面で大活躍 仕様肩掛けベルト付 グリーン 材質(本体)低密度ポリエチレン 耐荷重(kg)8 外寸(mm)幅360×高さ299×奥行184 製品質量(g)480 耐熱温度(℃)70 材質(ベルト)ポリプロピレン 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15033265
2025-04-25
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

体にフィットします。軽微作業や仕上げ現場で
使っています。
それどこで買ったの?と聞かれることがよくあります。
買い増し決定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする