※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLXS-4-6-0.5-S-AK-SN インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社) 15044735 PLXS-4-6-0.5-S-AK-SN インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社) 15044735

インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15044735 品番 PLXS-4-6-0.5-S-AK-SN
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。

適合【カラー】PXCS-8-10-□□ 材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒) 材質(本体)SUS303 質量(g)24 ピッチ(mm)【M(細目)】1 寸法L(mm)47.5 寸法L1(mm)16 寸法D(mm)16 寸法B(mm)4 寸法D1(mm)11.5 寸法L2(mm)11.5 寸法s(mm)6 材質(ケーブル)ポリウレタン(外装) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ 材質(スプリング)SUS301 材質(ロックナット)SUS304相当 ねじの呼び【M(細目)】M8 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断荷重(N)1160(ピン) 寸法sw1(mm)13 寸法Lb(mm)4 寸法sw(mm)10 荷重(N)4〜12.5 材質(マグネット)ハードフェライト磁石
注意
※センサに外部から磁気を近づけないでください。センサが誤作動することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする