※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLXS-10-12-0.5-S-AK-SN インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社) 15044778 PLXS-10-12-0.5-S-AK-SN インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社) 15044778

インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15044778 品番 PLXS-10-12-0.5-S-AK-SN
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。

適合【カラー】PXCS-16-17-□□ 材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒) 材質(本体)SUS303 質量(g)96 ピッチ(mm)【M(細目)】1.5 寸法L(mm)76.5 寸法L1(mm)26 寸法D(mm)28 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)19.6 寸法L2(mm)14.5 寸法s(mm)13 材質(ケーブル)ポリウレタン(外装) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ 材質(スプリング)SUS301 材質(ロックナット)SUS304相当 ねじの呼び【M(細目)】M16 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断荷重(N)7280(ピン) 寸法sw1(mm)24 寸法Lb(mm)8 寸法sw(mm)17 荷重(N)9.5〜38 材質(マグネット)ハードフェライト磁石
注意
※センサに外部から磁気を近づけないでください。センサが誤作動することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする