PLYS-8-12-0.5-S-AK-SN インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社) 15044839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLYS-8-12-0.5-S-AK-SN インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社) 15044839
PLYS-8-12-0.5-S-AK-SN インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社) 15044839

インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法B(mm)8
内容量1個注文コード15044839品番PLYS-8-12-0.5-S-AK-SN
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。

適合【カラー】PXCS-16-17-□□材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303質量(g)92ピッチ(mm)【M(細目)】1.5寸法L(mm)76.5寸法L1(mm)26寸法D(mm)28寸法B(mm)8寸法D1(mm)19.6寸法L2(mm)14.5寸法s(mm)12材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当ねじの呼び【M(細目)】M16RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)4660(ピン)寸法sw1(mm)24寸法Lb(mm)8寸法sw(mm)17荷重(N)8.5~28材質(マグネット)ハードフェライト磁石
注意
※センサに外部から磁気を近づけないでください。センサが誤作動することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする