※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法Lm(mm)
20
最大荷重(N)
72
注文コード
15045164
品番
LDMS-6B-20-NI-HP
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lm・最大荷重
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質
オールステンレス
歯数
24
タイプ
おねじ
ピッチ(mm)
【M(並目)】1
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
13.5
寸法D(mm)
17.5
材質(ねじ部)
SUS303
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)
6.5
最大荷重(N)
72
寸法h(mm)
31
寸法R(mm)
63
寸法Lm(mm)
20
寸法H'(mm)
49
最大締付力(kN)
5.5
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
ねじの呼び
【M(細目)】M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(止めねじ)
SUS304