※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZXS-50-GV カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GV NBK(鍋屋バイテック会社) 15046957 LZXS-50-GV カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GV NBK(鍋屋バイテック会社) 15046957

カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GV

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)116 注文コード15046957 品番LZXS-50-GV
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法Rなど4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 歯数28 質量(g)313 タイプ水平レバータイプ ピッチ(mm)【M(並目)】1.5 寸法H(mm)36 寸法d(mm)50 寸法A(mm)13 寸法D(mm)28 寸法B(mm)30 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)SUS303 寸法s(mm)12 調整範囲(mm)【周長】86.75、【締めつけ方向】6 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)24 回転方向右回転 角度調整範囲261.6° 寸法h(mm)34.5 寸法R(mm)116 寸法Lm(mm)11 材質(スペーサ)SUS630 ねじの呼び【M(細目)】M10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法sw1(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする