※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUSH-2B-08-080 クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B NBK(鍋屋バイテック会社) 15047709 CUSH-2B-08-080 クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B NBK(鍋屋バイテック会社) 15047709

クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)20.1 注文コード15047709 品番CUSH-2B-08-080
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法Bなど12種類から選べます 他の種類を見る

長穴を利用したスライド機構に適しています。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理:CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10000回(参考値)です。

材質【操作ボタン】ポリアセタール(橙) 質量(g)87 ねじの呼び寸法【適合穴付鋼材】9(M8) 寸法t(mm)8(適合穴付鋼材) 寸法B(mm)20.1 寸法c(mm)8.8 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応 最大保持力(N)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする