※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法L1(mm)300
表面処理【パイプ】アルマイト処理(シルバー)
注文コード15049170
品番UZBF-300-B1-R-AL-SW-P
参考基準価格(税別)¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
オフセットタイプ。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。