※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKSL-2001-AS1-A リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKSL NBK(鍋屋バイテック会社) 15050220 MKSL-2001-AS1-A リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKSL NBK(鍋屋バイテック会社) 15050220

リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15050220 品番 MKSL-2001-AS1-A
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。
空気圧供給時:クランプを解放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

質量(kg)0.33 使用温度範囲(℃)-10〜70 寸法H(mm)5.5 制御方式空気圧・常時閉 寸法L1(mm)4.7 呼び【適合レール】#15〜#25 最高使用圧力(MPa)0.65 寸法A(mm)63 寸法B(mm)58 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)4.7 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)20 寸法B1(mm)39 応答時間(秒)最大0.06 寸法A2(mm)5 寸法GM5 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)500 寸法MM5 圧力(MPa)0.55(開放) プラスコネクション不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする