※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP404N-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050518 GP404N-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050518 GP404N-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050518

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4(片側) サイズGP404 注文コード15050518 品番GP404N-C
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストローク・サイズなど63種類から選べます 他の種類を見る

エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。

ストローク(mm)4(片側) 質量(kg)0.14 サイズGP404 使用温度範囲(℃)5〜80 最高使用圧力-(bar/エアパージ) 繰返し精度(mm)±0.01 保護等級IP40 安全性【安全特性(内蔵スプリング)】- 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルロングストローク 最小圧力(bar)3 スプリングによる最小把持力(N)- 把持力(N)【開】185、【閉】170 オープニングタイム(秒)0.02 クロージングタイム(秒)0.02 サイクルあたりの空気消費量(cm3)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする