※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20(片側) 注文コード15050570 品番GP240-B
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はストロークなど16種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブル
無段階式のストローク調整
・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。
信頼性のある技術
・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
ダストフリー
・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。

ストローク(mm)20(片側) 質量(kg)1.2 サイズGP240 使用温度範囲(℃)5〜80 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP40 安全性【安全特性(内蔵スプリング)】- 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル- 最小圧力(bar)5 スプリングによる最小把持力(N)75 把持力(N)【開】-、【閉】510 オープニングタイム(秒)0.1 クロージングタイム(秒)0.1 サイクルあたりの空気消費量(cm3)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする