※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP801N 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051087 MGP801N 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051087

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1(片側) 注文コード15051087 品番MGP801N
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はストロークなど14種類から選べます 他の種類を見る

パワフルグリッパ
従来品より40%性能アップ
・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。
高剛性
・従来品より50%長い爪を使用することが可能。
長寿命
・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。

ストローク(mm)1(片側) 質量(kg)0.008 サイズMGP801 使用温度範囲(℃)5〜80 繰返し精度(mm)±0.025 保護等級IP40 安全性【安全特性(内蔵スプリング)】- 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルロングストローク 最小圧力(bar)3 スプリングによる最小把持力(N)- 把持力(N)【開】8、【閉】6 公称圧力(bar)6 オープニングタイム(秒)0.01 クロージングタイム(秒)0.01 サイクルあたりの空気消費量(cm3)0.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする