※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPP5008SO-IL-10-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社) 15051340 GPP5008SO-IL-10-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社) 15051340

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4(片側) サイズGPP5008 仕様【最大サイクル数】200サイクル/min 注文コード15051340 品番GPP5008SO-IL-10-A
参考基準価格(税別)¥425,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品はストローク・サイズ・仕様など36種類から選べます 他の種類を見る

エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。

仕様【最大サイクル数】200サイクル/min ストローク(mm)4(片側) 質量(kg)0.87 サイズGPP5008 使用温度範囲(℃)5〜50 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.01 制御IO-Link 対応内蔵バルブ、内蔵センサー 保護等級IP64 消費電流(A)0.1 安全性【安全特性(内蔵スプリング)】常時開・内径把持 最大圧力(bar)7 爪長さ(mm)最大105 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル高把持力 最小圧力(bar)4 スプリングによる最小把持力(N)430 把持力(N)【開】1670、【閉】- 最大爪質量(kg/片側)0.7 公称圧力(bar)6 サイクルあたりの空気消費量(cm3)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする