※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPP5035N-24-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051516 GPP5035N-24-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051516 GPP5035N-24-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051516

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)[片側]35 サイズGPP5035 使用温度範囲(℃)-10〜130 注文コード15051516 品番GPP5035N-24-A
参考基準価格(税別)¥1,180,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品はストローク・サイズ・使用温度範囲など273種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)[片側]35 質量(kg)20.2、最大爪[片側]12.5 サイズGPP5035 使用温度範囲(℃)-10〜130 使用圧力3〜8bar 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP67(エアパージ供給時) 機能防水・防塵・耐熱 爪長さ(mm)[最大]365 空気消費量(cm3/回)1185 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐腐食性 把持力[閉]6100N、[開]6300N モデルロングストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする