※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPP5035S-00-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051525 GPP5035S-00-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051525 GPP5035S-00-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051525

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)[片側]20 サイズGPP5035 使用温度範囲(℃)-10〜90 注文コード15051525 品番GPP5035S-00-A
参考基準価格(税別)¥940,000 販売価格(税込) ¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800
この商品はストローク・サイズ・使用温度範囲など273種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)[片側]20 質量(kg)16.1、最大爪[片側]12.5 サイズGPP5035 使用温度範囲(℃)-10〜90 使用圧力3〜8bar 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP64 爪長さ(mm)[最大]315 空気消費量(cm3/回)1185 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐腐食性 把持力[閉]11700N、[開]12100N モデル高把持力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする