※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
NBK(鍋屋バイテック会社)の エアチャック
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平行開閉形
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
[片側]20
サイズ
GPP5035
使用温度範囲(℃)
-10〜90
注文コード
15051550
品番
GPP5035SC-21-A
参考基準価格(税別)
¥1,180,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・サイズ・使用温度範囲
など
273
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
[片側]20
質量(kg)
23.3、最大爪[片側]12.5
サイズ
GPP5035
使用温度範囲(℃)
-10〜90
使用圧力
3〜6.5bar
繰返し精度(mm)
±0.05
保護等級
IP67(エアパージ供給時)
機能
防水・防塵
爪長さ(mm)
[最大]260
空気消費量(cm
3
/回)
2075
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐腐食性
把持力
[閉]15500N
安全機能
(内蔵スプリング)常時閉・外径把持
スプリング力(N)
[最小把持力]3700
モデル
高把持力