※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
NBK(鍋屋バイテック会社)の エアチャック
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平行開閉形
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
[片側]26
サイズ
GPP5045
使用温度範囲(℃)
-10〜90
注文コード
15051690
品番
GPP5045S-00-A
参考基準価格(税別)
¥1,300,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・サイズ・使用温度範囲
など
273
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
[片側]26
質量(kg)
34、最大爪[片側]17
サイズ
GPP5045
使用温度範囲(℃)
-10〜90
使用圧力
3〜8bar
繰返し精度(mm)
±0.05
保護等級
IP64
爪長さ(mm)
[最大]350
空気消費量(cm
3
/回)
2420
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐腐食性
把持力
[閉]19400N、[開]20300N
モデル
高把持力