※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GEH6140IL-03-B 高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL NBK(鍋屋バイテック会社) 15051726 GEH6140IL-03-B 高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL NBK(鍋屋バイテック会社) 15051726 GEH6140IL-03-B 高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL NBK(鍋屋バイテック会社) 15051726

高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40(調整可能/片側) 注文コード15051726 品番GEH6140IL-03-B
参考基準価格(税別)¥857,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

高性能
最大500万サイクルまでメンテナンスフリー
IO-Linkによるセンサデータの検出
機械式セルフロック
市場における最高出力比
・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。
コントローラ内蔵サーボドライブ
・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。
IO-Link対応
・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。

ストローク(mm)40(調整可能/片側) 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)5〜50 繰返し精度(mm)±0.05 制御IO-Link 保護等級IP54 爪長さ(mm)最大160 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最高速度(mm/s)【爪移動】50 把持力(N)【ノミナル】1800、【最小】150 最大爪質量(kg/片側)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする