※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード15051735品番GEH6180IL-03-B
参考基準価格(税別)¥910,000販売価格(税込)¥1,000,780販売価格(税別)
高性能
最大500万サイクルまでメンテナンスフリー
IO-Linkによるセンサデータの検出
機械式セルフロック
市場における最高出力比
・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。
コントローラ内蔵サーボドライブ
・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。
IO-Link対応
・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。