※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPP5004NC-00-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051866 GPP5004NC-00-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051866 GPP5004NC-00-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社) 15051866

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)[片側]4 サイズGPP5004 使用温度範囲(℃)-10〜90 注文コード15051866 品番GPP5004NC-00-A
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はストローク・サイズ・使用温度範囲など273種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)[片側]4 質量(kg)0.21、最大爪[片側]0.2 サイズGPP5004 使用温度範囲(℃)-10〜90 使用圧力3〜7bar 繰返し精度(mm)±0.01 保護等級IP64 爪長さ(mm)[最大]75 空気消費量(cm3/回)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐腐食性 把持力[閉]280N 安全機能(内蔵スプリング)常時閉・外径把持 スプリング力(N)[最小把持力]80 モデルロングストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする