※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
NBK(鍋屋バイテック会社)の エアチャック
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平行開閉形
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
[片側]4
サイズ
GPP5004
使用温度範囲(℃)
-10〜90
注文コード
15051918
品番
GPP5004NO-21-A
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・サイズ・使用温度範囲
など
273
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
[片側]4
質量(kg)
0.3、最大爪[片側]0.2
サイズ
GPP5004
使用温度範囲(℃)
-10〜90
使用圧力
3〜7bar
繰返し精度(mm)
±0.01
保護等級
IP67(エアパージ供給時)
機能
防水・防塵
爪長さ(mm)
[最大]75
空気消費量(cm
3
/回)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐腐食性
把持力
[開]295N
安全機能
(内蔵スプリング)常時開・内径把持
スプリング力(N)
[最小把持力]80
モデル
ロングストローク