※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP5000IL・GEP5000IO

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6(片側) 注文コード15053275 品番GEP5006IO-00-A
参考基準価格(税別)¥483,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。

ストローク(mm)6(片側) 質量(kg)0.79 使用温度範囲(℃)5〜60 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.01 制御Digital I/O 保護等級IP64 応答時間(秒)0.035 爪長さ(mm)最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最大消費電流(A)5 把持力(N)540〜960 最大爪質量(kg/片側)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする