※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED6000IL

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15054316 品番GED6040IL-03-A
参考基準価格(税別)¥1,210,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高性能
最大500万サイクルまでメンテナンスフリー
IO-Linkによるセンサデータの検出
コントローラ内蔵サーボドライブ
・ブラシレス駆動技術、位置、速度、および力の制御により、最大限の機能を保証します。
IO-Link対応
・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
ソフトで強力
・機械式セルフロックで重いワークピースを処理するためのパワー。
・バージョン-03および敏感な部品の敏感なグリップのためのバージョン-31をラインアップ。

ストローク(mm)40(調整可能/片側) 質量(kg)2.8 使用温度範囲(℃)5〜50 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.02 制御IO-Link 保護等級IP54 爪長さ(mm)最大60 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最大消費電流(A)5 移動量(mm)4(必要最小/片側) 最高速度(mm/s)【爪移動】60(ポジショニングモード) 把持力(N)【ノミナル】800、【最小】150 最大爪質量(kg/片側)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする