※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)13(片側) 注文コード15054490 品番GP100-C-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,000
この商品はストロークなど10種類から選べます 他の種類を見る

高速開閉タイプ
低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能
信頼性のある技術
20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
長寿命
最大1000万サイクルメンテナンスフリー

ストローク(mm)13(片側) 質量(kg)1.295 サイズGP100 使用温度範囲(℃)5〜80 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP30 安全性【安全特性(内蔵スプリング)】把持力ロックなし 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル- 最小圧力(bar)4 スプリングによる最小把持力(N)- 把持力(N)【開】450、【閉】450 公称圧力(bar)6 オープニングタイム(秒)0.04 クロージングタイム(秒)0.04 サイクルあたりの空気消費量(cm3)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする