※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP2000IL・GEP2000IO

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)13(片側) 機能【内蔵位置検出】プロセスデータ、【爪位置変更】- 注文コード15054910 品番GEP2013IL-00-B
参考基準価格(税別)¥303,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はストローク・機能など16種類から選べます 他の種類を見る

小型電動グリッパ
取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能
・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。
把持力調整可能
・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。
・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。
簡単操作
・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。
・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。

ストローク(mm)13(片側) 質量(kg)0.54 使用温度範囲(℃)5〜60 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.02 制御IO-Link 保護等級IP40 機能【内蔵位置検出】プロセスデータ、【爪位置変更】- 応答時間(秒)0.055 爪長さ(mm)最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最大消費電流(A)2 移動量(mm)0.5(必要最小) 把持力(N)90/180/270/360 最大爪質量(kg/片側)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする