種別(ライトユニット)省電力タイプ
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)12.4
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100〜242
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)138.7
光源寿命40000時間
クラス200
明るさHFT42形器具相当
演色指数(Ra)73
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)1720
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色