hillbrush
hillbrushの 掃除用具
hillbrushの ブラシ
hillbrushの 柄付ブラシ
ヒルブラシ ベーカリーブラシソフト0.3mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15062130
品番
B866RESOR 橙
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
水や洗剤もOKで、ソフトな波型のブラシで泡立ちがよく、気持ちよく洗えます
用途
屋外の砂や泥を掃き取ったりするのが得意。
寸法(mm)
317×35
色
橙
質量(g)
194
繰り返し・詰め替え
対応