hillbrush
hillbrushの 掃除用具
hillbrushの ブラシ
hillbrushの 柄付ブラシ
ヒルブラシベーカリーブラシEXソフト0.2mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15062218
品番
B868RESR 赤
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
0.2mmの極細ストレート線形ながらしなやかなブラシで優しく掃除出来ます。
用途
細かなごみ払いに。洗剤の泡立ちがよいのもポイント。
寸法(mm)
317×35
色
赤
質量(g)
194
繰り返し・詰め替え
対応