hillbrush
hillbrushの 掃除用具
hillbrushの ブラシ
hillbrushの 柄付ブラシ
ヒルブラシ ニッチブラシ B1241RES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15062288
品番
B1241RESB 青
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
極細ながらコシがあり、耐久性に優れたブラシです。毛が抜けにくいレジンタイプです。
用途
屋内、屋外の狭いところ、細いところの掃除に力を発揮する
寸法(mm)
180×10
色
青
質量(g)
17
繰り返し・詰め替え
対応