三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
白色
消費電力(W)
13.7
色温度(K)
4000
注文コード
15071256
品番
EL-D11/3(202WM)AHN
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力・色温度
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
MCシリーズ
シンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。
種別
(ライトユニット)一般タイプ
質量(kg)
0.5(反射板枠+ライトユニット)
タイプ
角形
使用温度範囲(℃)
5〜35
消費電力(W)
13.7
定格
固定出力(AHN)
定格電圧(V)
100〜242
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.7
光源寿命
40000時間
クラス
200
埋め込み寸法(mm)
□150
明るさ
HFT42形器具相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1860
ライトユニット
アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠
プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません
※適合するリニューアルプレートはありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません