種別(ライトユニット)省電力タイプ
質量(kg)0.8(反射板枠+ライトユニット)
タイプ角形木枠
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)14.2
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)100〜242
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.1
光源寿命40000時間
クラス250
埋め込み寸法(mm)□150
明るさ水銀ランプ100形器具相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1990
調光率(%)5〜100(信号制御)
反射板プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠木製 オークライト色仕上