USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15075517 品番ADV-126A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。
4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

ブラック 対応OSWindows 10/11 コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス - ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック 動作表示ブルー点滅 (遅い): ヘッドフォン使用中、マイク待機/ブルー点滅 (速い): ヘッドフォン使用中、マイク使用中/レッド点灯: マイクミュート中 ケーブル長(cm)50 コントローラスピーカーボタン: ヘッドフォンミュート/AQ7マイクボタン: マイクミュート/+ボタン: 音量アップ/-ボタン: 音量ダウン
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする