曜日別特売
NS-S01A3301-OR 水陸両用エアークッションテント Newseed 15075630

 

NS-S01A3301-OR 水陸両用エアークッションテント Newseed 15075630
NS-S01A3301-OR 水陸両用エアークッションテント Newseed 15075630
NS-S01A3301-OR 水陸両用エアークッションテント Newseed 15075630
NS-S01A3301-OR 水陸両用エアークッションテント Newseed 15075630
NS-S01A3301-OR 水陸両用エアークッションテント Newseed 15075630
NS-S01A3301-OR 水陸両用エアークッションテント Newseed 15075630

水陸両用エアークッションテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード15075630品番NS-S01A3301-OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

サンシェード付きのエアークッション!
大人から子供までラクラク、ゆったりの特大サイズテント!
屋内、公園、海、プールなどさまざまな場所で使える!
コンパクトなショルダーバッグ1つに収まるので持ち運びが簡単!
選べるカラーは全5色!

用途アウトドア・レジャー材質エアークッション:外側/210Tポリエステル・内側/メタロセンPE袋、サンシェード:210Tポリエステル(UVカット加工)、ポール:金属・グラスファイバー・ひも、ペグ:プラスチック質量(kg)約2オレンジ耐荷重(kg)約300収納時寸法(mm)約300×370×155耐温度性(℃)-10~70(使用する際の温度耐性です)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×1650×1400
注意
※水に浮かせる場合は、必ず保護者の監視下、または大人同士でも複数名でご利用ください。
※本製品は高い防水性は備えていますが、長時間にわたる水上での使用は控えてください。
※本製品の水上での移動や立ち座りは慎重に行ってください。
※沖合や岩場など危険なところでの使用は避け、砂浜など平らで安全な場所で使用してください。
※風の強い日は、風や波に流されやすいので使用しないでください。

商品説明動画

日本初上陸!水陸両用エアークッションテント!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする