曜日別特売
MMK5101/07-N1 LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 15075955

MMK5101/07-N1 LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 15075955
MMK5101/07-N1 LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 15075955
MMK5101/07-N1 LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 15075955
MMK5101/07-N1 LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 15075955

LED一体型 多目的照明 トラフ形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)6.2注文コード15075955品番MMK5101/07-N1
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。

用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯質量(kg)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)112.9形状トラフ寸法(mm)36×54×459消費電力(W)6.2幅(mm)36色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)700演色指数(Ra)80
注意
※LED部分の交換は、出来ません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。
※※器具を複数取り付ける場合は、適当な間隔をあけてください。密着させて取り付けると過熱により火災の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする