曜日別特売

樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプボルト無し注文コード15077224品番GRL1504P-F-SUS
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,121
販売価格(税別)
1,019

樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。
使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

材質(本体)ポリアセタール ホワイト質量(g)2タイプボルト無し寸法L(mm)5寸法d(mm)4ベアリングSMR104ZZ寸法D(mm)15寸法B(mm)4耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C許容荷重(N)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする