曜日別特売

樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプボルト付き注文コード15077249品番GRL19M5P-F-SUS
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,462
販売価格(税別)
1,329

樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。
使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

材質(本体)ポリアセタール ホワイト質量(g)7タイプボルト付き寸法L(mm)6寸法d(mm)6寸法L1(mm)8ベアリング696HZZ寸法D(mm)19寸法B(mm)5寸法D1(mm)8寸法L2(mm)1寸法T(mm)1.5寸法W(mm)3寸法M(mm)M5×0.8耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C許容荷重(N)98材質(ボルト)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする