イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
プランジャー|ボールプランジャー BST・BSTH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078204
品番
BST6L
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
BSTH:2本ライン
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
SUM22L/四三酸化鉄皮膜
質量(g)
1.5
タイプ
軽荷重用(ライン無し)
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
3.5
寸法S(mm)
1
材質(ボール)
SUJ2HRC56〜60
耐熱温度(℃)
100
寸法w(mm)
1
材質(コイルバネ)
SWPA
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M6×1
荷重(N)
9〜13