イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
11
材質(本体)
SUS303
材質(パッド)
黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材)・樹脂パッド:ポリアセタール
注文コード
15080329
品番
HSSP04-11-SUS
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥630
販売価格(税別)
¥
573
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.5
形式
HSSB
寸法L(mm)
11
寸法d(mm)
2
寸法L1(mm)
1.7
寸法W(mm)
2
耐熱温度(℃)
樹脂パッド:80
材質(パッド)
黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材)・樹脂パッド:ポリアセタール
寸法M
M4×0.7