画像準備中

クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)13 材質(本体)SUS303 材質(パッド)黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材)・樹脂パッド:ポリアセタール 注文コード15080347 品番HSSP04-13-SUS
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥651
販売価格(税別)
592
この商品は寸法L・材質など171種類から選べます 他の種類を見る

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。

材質(本体)SUS303 質量(g)0.7 形式HSSB 寸法L(mm)13 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)1.7 寸法W(mm)2 耐熱温度(℃)樹脂パッド:80 材質(パッド)黄銅パッド:黄銅(カドミウム低減材)・樹脂パッド:ポリアセタール 寸法MM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする