質量(g)43
タイプオネジ回転
寸法L(mm)40
寸法H(mm)22
寸法A(mm)21.5
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)1.2
寸法B(mm)79.2
寸法C(mm)3
材質(レバー部)アルミダイカスト粉体塗装(赤)
寸法D1(mm)9
寸法T(mm)15
寸法H1(mm)14.5
取付部おねじ
寸法R(mm)70.4
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUM22L亜鉛三価クロメート
レバー荷重(N)120
クランプ力(kN)F:4
寸法MM6×1
材質(オネジ)SUM22L亜鉛三価クロメート