質量(g)123
タイプオネジ回転
寸法L(mm)50
寸法H(mm)28.5
寸法A(mm)33.3
寸法D(mm)27.1
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)108
寸法C(mm)5
材質(レバー部)アルミダイカスト粉体塗装(赤)
寸法D1(mm)11
寸法T(mm)24
寸法H1(mm)18
取付部おねじ
寸法R(mm)96
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUM22L亜鉛三価クロメート
レバー荷重(N)350
クランプ力(kN)F:8
寸法MM10×1.5
材質(オネジ)SUM22L亜鉛三価クロメート