イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ロッドエンド
イマオコーポレーションの めねじ型
ボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15084380
品番
CJR12-M12
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
質量(g)
25
タイプ
リング式
使用温度範囲(℃)
-30〜80
寸法H(mm)
48
寸法d(mm)
12
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
20
寸法H1(mm)
62
寸法H2(mm)
18
寸法W1(mm)
24
寸法w(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M12×1.75
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方