イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの ギヤ、ラック
イマオコーポレーションの 平歯車
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15088625
品番
ZCL-1.0-32-A12-K
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,015
販売価格(税別)
¥
4,559
バスケットに入れる
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
歯数
32
質量(g)
19
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
12(H9)
寸法L1(mm)
15
最大トルク(N・m)
7.9
寸法D1(mm)
25
寸法b(mm)
4(D10)
寸法t1(mm)
13.8(+0.1/0)
寸法Dp(mm)
32
寸法Do(mm)
34
モジュール(mm)
1