画像準備中

樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15089027 品番 ZCL-3.0-40-A25-K
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,151
販売価格(税別)
13,774

表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。

歯数40 質量(g)322 寸法L(mm)45 寸法d(mm)25(H9) 寸法L1(mm)30 最大トルク(N・m)209.1 寸法D1(mm)60 寸法b(mm)8(D10) 寸法t1(mm)28.3(+0.2/0) 寸法Dp(mm)120 寸法Do(mm)126 モジュール(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする