イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 搬送
イマオコーポレーションの コンベヤ
イマオコーポレーションの ホイールコンベヤ
ラック ZCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15089070
品番
ZCR-1.0-150-PL
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
表記の最大荷重は、単一の歯に加えることができる最大荷重(破損する荷重)です。(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
全長寸法は製品によりバラツキがあります。お客様にて必要長さに切断してご使用ください。
材質(本体)
ZCR:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・ZCR-PL/PD/T/A:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグレー
質量(g)
36
寸法L(mm)
151
寸法H(mm)
-
寸法W(mm)
-
最大荷重(N)
F:372
寸法H1(mm)
-
寸法W1(mm)
-
材質(芯金)
ZCR-PL/PD/T/A:スチール
モジュール(mm)
1