イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
195
注文コード
15089474
品番
UN2-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
寸法L1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。
材質
【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
質量(g)
57
タイプ
六角穴付きボルト
寸法L(mm)
180
寸法L1(mm)
195
材質(グリップ)
アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル
寸法L2(mm)
165
寸法U(mm)
5
材質(インサート)
UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)
許容荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル高さ(mm)
221.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15089474
UN2-180
12695779
RA16
鋼製握り、鋼製回転握り RA
イマオコーポレーション
1個
¥
909
税込
¥
1,000
注文コードが変更になりました